Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 3/Gmm

Nr art.: 085431 3/G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem; luzem
Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 6,35
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia G
Wysokość czcionki 3 mm
Granica głębokości tłoczenia nie
Długość korpusu 63,5 mm
Szerokość korpusu 6,35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085431 3/G
EAN / GTIN 5022044001879

Opis

Suitable for:

Set No. 085405 and No. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.