Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, &, Schrifthöhe: 3mm

Artikel-Nr.: 085402 3
Neuheit
Setpreis 27 Stück (2,53 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Setpreis 27 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, &
Anzahl Stempel 27 St.
Produktart Schlagstempel
Zeichen A – Z; UND-Zeichen
Höhe Schrift 3 mm
Einschlag-Tiefenbegrenzung ja
Länge Stempeltyp 80 mm
Breite Stempeltyp 9 mm
Höhe Stempeltyp 9 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 1 200 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085402 3
EAN / GTIN 5022044161481
Herstellernummer PP27010

Beschreibung

Ausführung:

Die Teile bestehen aus zähhartem Stahl und verfügen über eine besonders präzise Maschinengravur mit Tiefenbegrenzung. Sie sind exakt zentrisch gefertigt und besitzen einen kalibrierten, durchgehärteten Schaft. Eine Schlagkopfvergütung sorgt für hohe Arbeitssicherheit.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, aus Stahl für maximale Präzision und höchste Standzeit.
Normalschrift, das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Norm:

DIN 7353.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.