{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di punzoni | 9 pz. | |
| Diametro esterno | 12,7 mm | |
| Tipo di prodotto | Punzoni | |
| Disegno | 0 – 9 | |
| Altezza carattere | 8 mm | |
| Limitazione della profondità di impatto | si | |
| Lunghezza tipo di punzone | 89 mm | |
| Resistenza del materiale della superficie goffrata max. | 1.200 N/mm2 |
| Codice articolo | 085401 8 | |
| EAN / GTIN | 5022044161429 | |
| Codice del produttore | PP10010 |