{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de poinçons | 9 pc. | |
| Diamètre extérieur | 12,7 mm | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | 0 – 9 | |
| Hauteur police | 8 mm | |
| Limitation de profondeur de frappe | oui | |
| Longueur caractère | 89 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 200 N/mm2 |
| Référence article | 085401 8 | |
| EAN / GTIN | 5022044161429 | |
| Réf. fabricant | PP10010 |