Oznaczenie zabezpieczenia śruby Security Check, 50 ml, kolor napisów: OR

Nr art.: 085188 OR
Cena za 1 sztuka (PLN 1197,15 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
Kolor Pomarańczowy
Materiał do pisania Lakier
Zawartość 50 ml
Maks. zakres temperatur 200 °C
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085188 OR
EAN / GTIN 048615966748
Numer producenta 96674
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo widocznylakier zabezpieczający do szybkiej kontroli wzrokowej przy kontroli bezpieczeństwa lub zmiany stanu oryginalnego. Ułatwia rozpoznanie każdej zmiany ustawień. Odporny na temperatury do 200 °C.
Końcówka przedłużająca: Dzięki 4-stopniowej regulacji można łatwo ustawić końcówkę na potrzebną długość, co pozwala uzyskanie pożądanej grubości znakowania. Łatwa obsługa: wystarczy przykręcić końcówkę do zakończenia tuby. Przedłuża zakończenie tuby o 3 cm, umożliwiając bezproblemowe oznaczanie trudno dostępnych obszarów.

Zastosowanie:

Doskonała przyczepność na wielu powierzchniach. Idealny do zastosowania przy sprzęgłach, bolcach, nakrętkach i komponentach po tym jak zostały one ustawione w odpowiedniej pozycji i umocowane.