Skruesikringsmarker Security Check, 50 ml, Skriftfarve: OR

Art.-nr.: 085188 OR
Pris pr. 1 styk (DKK 1677,40 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn
Skrivefarve orange
Skrivematerialer lak
Indhold 50 ml
Temperaturområde maks. 200 °C
Egenskaber varmebestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085188 OR
EAN/GTIN 048615966748
Producentnummer 96674
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Maks. synlig sikkerhedslak til hurtig og nem visuel kontrol i forbindelse med sikkerhedskontrol eller originalitetsforandringer. Letter registreringen af enhver form for justeringsbevægelser. Temperaturbestandig op til 200 °C.
Forlængerspids: Spidsen kan med sine 4 trin praktisk og nemt ændres til den ønskede længde for at opnå den ønskede markeringstykkelse. Nem at betjene – spidsen skrues på tubehovedet. Forlængerspidsen forlænger tubespidsen med 3 cm, hvilket gør det nemt at markere svært tilgængelige steder.

Anvendelse:

Fremragende vedhæftning på mange overflader. Velegnet til at bruge i forbindelse med tilslutninger, bolte, møtrikker og komponenter, når disse er blevet indstillet på den rigtige spænding eller position.