Značkovač nazajištění závitů Security Check, 50 ml, Barva písma: OR

Artiklové číslo: 085188 OR
Cena za 1 ks (CZK 5620,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Barva popisu Oranžová
Psací materiály Lak
Obsah 50 ml
Použití teplotního rozsahu max. 200 °C
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085188 OR
EAN / GTIN 048615966748
Číslo výrobce 96674
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Nejlépe viditelný lak na zajištění závitů pro rychlou a snadnou vizuální kontrolu při bezpečnostních kontrolách nebo změnách původní polohy. Usnadňuje rozpoznání jakéhokoli nastavovacího pohybu. Tepelně odolný do 200°C.
Prodlužovací špička: Praktickou špičku je možné ve 4 stupních prodloužit na požadovanou délku, aby bylo dosaženo potřebné tloušťky značení. Jednoduchá obsluha, špičku prostě našroubujte na hlavu tuby. Prodlužovací špička prodlouží špici tuby o 3 cm pro snadné značené na těžko přístupných místech.

Použití:

Vynikající přilnavost k mnoha povrchům. Ideální pro použití na spoje, čepy, matice a sestavy po jejich nastavení na správné napětí nebo polohu.