Marker trwały, kolor napisów: B

Nr art.: 085133 B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
636 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta edding 3300
Długość 145 mm
Kolor Niebieskie
Kształt końcówki Końcówka klinowa
Min. grubość kreski 1 mm
Maks. grubość kreski 5 mm
Do materiału metal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Trwale; odporność na wodę; szybkoschnące; z możliwością uzupełniania
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085133 B
EAN / GTIN 4004764010219
Numer producenta 4-3300-003 BLAU
Producent/osoba odpowiedzialna edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Wykonanie:

edding 3300, zaokrąglona końcówka, grubość kreski około 1-5 mm. Obudowa wykonana w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu (materiał z recyklingu odpadów post-konsumenckich).

Zastosowanie:

Do opisywania prawie wszystkich materiałów, również metalu, szkła, tworzywa sztucznego.