Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 0-25mm

Nr art.: 0850511
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 7,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0850511
EAN / GTIN 4029713224066
Numer producenta 0850511
Numer L L40510 100887
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Reading: 0.01 mm
  • Reading on the dial: 1 µm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Retraction stroke 1.2 mm
  • Locking lever
  • Carbide measuring faces
  • Constant measuring force
  • Thermally insulated
  • Spindle made of hardened, stainless steel
  • Adjustable tolerance markers

Opis:

Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 0-25mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 25
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 7.5 mm

Norma:

DIN 863-3