Esecuzione:
- DIN 863-3
- Lettura: 0,01 mm
- Lettura sul quadrante: 1 µm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Corsa di ritrazione 1,2 mm
- Leva di bloccaggio
- Superfici di misurazione in carburo
- Forza di misurazione costante
- Isolamento termico
- Mandrino in acciaio inox temprato
- Marcatori di tolleranza regolabili
Descrizione:
Micrometro di precisione con superfici di misurazione in metallo duro, leva di serraggio e protezione termica della mano. Lettura 0.01mm - Lettura della lancetta fine: 1µm, sollevamento del muschio 1.2mm. Le parti di lettura sono cromate opache, il mandrino è in acciaio inossidabile temprato. Segni di tolleranza regolabili. Consegna senza calibro di regolazione. Imballaggio: cassa di legno
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 25
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 7,5 mm
Norma:
DIN 863-3