{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Etui | |
| Diamètre de broche de mesure | 7,5 mm | |
| Isolant | oui | |
| Exécution broche | trempé | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | oui | |
| Lecture comparateur / indicateur de précision | 0,001 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté; trempé | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25 mm | |
| Norme | DIN 863-3 |
| Référence article | 0850511 | |
| EAN / GTIN | 4029713224066 | |
| Réf. fabricant | 0850511 | |
| Article hors catalogue | L40510 100887 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |