{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Długość rury | 6 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | G1/8 | |
| Średnica wewnętrzna dyszy | 2 mm | |
| Ciśnienie robocze maks. | 90 bar | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Z rurą | tak | |
| Typ połączenia | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Możliwość użycia do | ciecze | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 084435 6 | |
| EAN / GTIN | 4037728217256 | |
| Numer producenta | 0211725 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |