Dysza wysokociśnieniowa gw. zewn. 1/8 cala, Długość rury: 12,5mm

Nr art.: 084435 12,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość rury (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Długość rury 12,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G1/8
Średnica wewnętrzna dyszy 2 mm
Ciśnienie robocze maks. 90 bar
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą tak
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do ciecze
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084435 12,5
EAN / GTIN 4037728217287
Numer producenta 0211729
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

Dysza wysokociśnieniowa do 90 bar. Chłodzenie wysokociśnieniowe oraz zakres obrotu od 70° do 110°. Obudowa z wysokogatunkowego granulatu z tworzywa sztucznego.
  • do montażu w istniejącym systemie wężowym    
  • dysza obracalna o 360°    
  • dostępne różne długości rur.

Zastosowanie:

Do późniejszego montażu w istniejącym systemie. Szybka obróbka przy skrawaniu z wysokimi prędkościami obrotowymi dzięki chłodzeniu wysokociśnieniowemu.