Vysokotlaká tryska 1/8 palce vnější závit, Délka trubičky: 6mm

Artiklové číslo: 084435 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka trubičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Oranžová
Délka potrubí 6 mm
Závit G1/8
Průměr trysky vnitřní 2 mm
Provozní tlak max 90 bar
Druh produktu Tryska
S trubkou ano
Přípojka závit
Vhodné pro kapaliny
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084435 6
EAN / GTIN 4037728217256
Číslo výrobce 0211725
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Vysokotlaká tryska pro až 90 bar Vysokotlaké chlazení a rozsah otáčení od 70° do 110°. Pouzdro z kvalitního plastového granulátu.
  • Pro úspornou montáž do stávajících hadicových systémů.
  • Tryska otočná o 360°.
  • K dodání různé délky trubek.

Použití:

K dodatečné montáži ve stávajícím systému. Rychlé zpracování při obrábění s vysokými otáčkami díky vysokotlakému chlazení.