Visokotlačna šoba 1/8-colski AG, Dolžina cevi: 6mm

Št. art.: 084435 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; oranžna
Dolžina cevi 6
Navoj G1/8
Premer šobe v notranjosti 2 mm
Delovni tlak maks. 90 bar
Vrsta izdelka šoba
S cevjo da
Priključek navoj
Primerno za tekočine
Material umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084435 6
EAN/GTIN 4037728217256
Številka proizvajalca 0211725
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov. Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).
  • Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.
  • Šoba je vrtljiva za 360°.
  • Na voljo so različne dolžine cevi.

Uporaba:

Za naknadno vgradnjo v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.