• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di tubi flessibili in metallo 1/4 pollice, Modello: B25

Codice art.: 084410 B25
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
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084410 B25
EAN / GTIN 4037728070288
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili per il lubrorefrigerante in acciaio legato per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante stesso. I tubi articolati in metallo vengono pre-serrati e mantengono pertanto la loro posizione in modo sicuro. Versione adatta fino a 50 bar di pressione.
Pezzo base da 25 mm
Elemento base con lunghezza = 25 mm
per la regolazione individuale della lunghezza e della posizione del sistema di tubi articolati.

  • Componente singolo per dimensioni del sistema 1 = 1/4 pollice.
  • Sistema plug-in modulare
  • può essere utilizzato fino a un’alta pressione di 50 bar.
  • realizzato in acciaio inox di alta qualità.

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.