Nasadka wkrętakowa bitowa, sześciokątna, 3/8″, dł. 35 mm

Nr art.: 08410002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość grotu l1 35 mm
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 3/8 cala
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08410002
EAN / GTIN 4018754012107
Numer producenta 08410002
Numer L L60010 1925
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub PHILLIPS®
  • do wkrętarki udarowej nr 4030
  • DIN ISO 8764

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 3/8
  • Długość w mm (L): 35 mm
  • Nr.: 4050
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Phillips-Recess®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH2
  • Masa: 17 g