Embout de tournevis 6 pans 3/8″ L.35mm

Réf.: 08410002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur lame l1 35 mm
Taille entraînement, carré mâle 3/8 pouce
Type de produit tournevis à embout
Entraînement carré mâle

Identification et classification

Référence article 08410002
EAN / GTIN 4018754012107
Réf. fabricant 08410002
Article hors catalogue L60010 1925
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis PHILLIPS®
  • pour tournevis à frapper No. 4030
  • DIN ISO 8764

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 3/8
  • Longueur mm (L): 35 mm
  • Codes art.: 4050
  • Profil d’entraînement: Phillips-Recess® (Recess)
  • Taille Profil de sortie: PH2
  • Poids: 17 g