Bit cacciavite esagonale 3/8″ L.35mm

Codice art.: 08410002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Uscita Per viti Phillips (PH)
Lunghezza lama l1 35 mm
Dimensioni del motore, Quadro esterno 3/8 pollice
Tipo di prodotto Cacciaviti con bit
Trasmissione Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 08410002
EAN / GTIN 4018754012107
Codice del produttore 08410002
Numero-L L60010 1925
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti PHILLIPS®
  • per avvitatore ad impulsi n. 4030
  • DIN ISO 8764

Proprietà:

  • Esagono esterno (pollici): 3/8
  • Lunghezza mm (L): 35 mm
  • n. art.: 4050
  • Profilo di manovra: Phillips Recess®
  • Dimensione del profilo di uscita: PH2
  • Peso: 17 g