Bit šroubovák šestihranný 3/8″ L.35mm

Artiklové číslo: 08410002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Délka čepele l1 35 mm
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Šroubovák na bity
Pohon Vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08410002
EAN / GTIN 4018754012107
Číslo výrobce 08410002
L-číslo L60010 1925
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby PHILLIPS®
  • pro rázový šroubovák č. 4030
  • DIN ISO 8764

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 3/8
  • Délka mm (L): 35 mm
  • Č.: 4050
  • Profil výstupu: Phillips Recess®
  • Velikost výstupního profilu: PH2
  • Hmotnost: 17g