• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Łączniki kablowe LR55, wielokrotnego użytku, czerwone, 25 elementów, szerokość: 4,8mm

Nr art.: 083730 4,8
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 1,40 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
491 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Ustaw cenę 25 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ maksymalna wiązki 55 mm
szerokość 4,8 mm
kolor czerwony
Możliwość ponownego użycia tak
minimalna siła montażu 244 N
liczba sztuk 25
Rodzaj produktu opaski kablowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Numer producenta 115-00003
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Łączniki wielokrotnego użytku 55 z poliamidu 6.6 są łatwe w obróbce. Minimalna siła montażu 244 N. Uzębienie zewnętrzne chroni wrażliwy materiał wiążący.