Kabelių sąvaržų rinkinys LR55, atrišamos, raudonos, 25 vnt., Plotis: 4,8mm

Prekės Nr.: 083730 4,8
Rinkinio kaina 25 vnt. (0,28 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
741 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 55 mm
Plotis 4,8 mm
Spalva raudona
Daugkartinio naudojimo taip
Mažiausia atrišimo jėga 244 N
Vienetų skaičius 25
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Gamintojo numeris 115-00003

Aprašymas

Modelis:

Atrišamos sąvaržos LR55 iš poliamido 6.6 ypač tinka perdirbimui. Mažiausia atrišimo jėga 244 N. Išoriniai dantukai saugo jautrias rišamas medžiagas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį