Sada kabelových spojek LR55, rozebíratelné, červené 4,8 mm

Artiklové číslo: 083730 4,8
Nastavit cenu 25 ks (CZK 6,88 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 272 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 55 mm
Šířka 4,8 mm
Barva červená
Opětovná použitelnost ano
Minimální vázací síla 244 N
Počet kusů 25
Druh produktu kabelová spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Číslo výrobce 115-00003

Popis

Provedení:

vázacími páskami k opakovanému použití LR55 z polyamidu 6.6 se snadno pracuje. Minimální vázací síla je 244 N. Vně umístěné ozubení chrání choulostivý vázaný materiál.