{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni ⌀ snopa | 55 mm | |
| Širina | 4,8 mm | |
| Barva | rdeča | |
| Za večkratno uporabo | Da | |
| Minimalna sila povezovanja | 244 N | |
| število kosov | 25 | |
| Vrsta izdelka | Vezice za kable |
| Številka izdelka | 083730 4,8 | |
| EAN/GTIN | 4031026251653 | |
| Številka proizvajalca | 115-00003 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |