Olejarki maszynowe z 2 różnymi rurkami wylotowymi, pojemność: 500ml

Nr art.: 083724 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Maschinen-Ölspritzkanne
Opakowanie luzem
Długość rury 120 mm
Obróbka powierzchniowa wersja lakierowana
Średnica dna 88 mm
Wysokość pojemnika 140 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika z blachy stalowej
Pojemność 500 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083724 500
EAN / GTIN 4016553304560
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Olejarka maszynowa z blachy stalowej, ze sztywną i elastyczną rurką wylotową. Solidna, mosiężna pompka, wylot odkręcany. Długość rurki 120 mm.