Biuretă pentru ulei de maşini cu 2 ţevi diferite pentru scurgere, Volum: 500ml

Cod articol.: 083724 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Maschinen-Ölspritzkanne
Ambalaj neambalate individual
Lungime ţeavă 120 mm
Suprafeţe tratate vopsit
Diametru planșeu 88 mm
Înălţimea recipientului 140 mm
Tip produs Biuretă pentru ulei
Materiale Container tablă de oţel
Volum 500 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083724 500
EAN / GTIN 4016553304560
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Biuretă de ulei pentru maşini, din tablă de oţel cu ţeavă pentru ungere rigidă şi flexibilă. Staţie de pompare robustă din alamă, țeava de ungere deşurubabilă. Lungimea ţevii 120 mm.