• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Oliatore a spruzzo per macchine con 2 diversi tubi, Capacità: 500ml

Codice art.: 083724 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
290 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 500 ml
Altezza contenitore 140 mm
⌀ Fondo 88 mm
Lunghezza tubo 120 mm
Materiale contenitore Lamiera di acciaio
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083724 500
EAN / GTIN 4016553304560
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore a spruzzo per macchinari in lamiera di acciaio con tubo di uscita rigido o flessibile. Impianto di pompaggio robusto in ottone con tubo svitabile. Lunghezza del tubo 120 mm.