Taśma samoprzylepna do pakowania z recyklingu, przezroczysty, szer.×dł. (mm×m): 50X100

Nr art.: 083683 50X100
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
252 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 60416
Kolor Brązowy
Min. wilgotność powietrza przechowywania 50 %
Maks. wilgotność powietrza przechowywania 70 %
Min. temperatura przechowywania 15 °C
Maks. temperatura przechowywania 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 25 N/mm
Rozciągliwość 80 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
Odporność na temperaturę do 120 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Zastosowanie Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; Odporność na wilgoć; przyjazny dla środowiska
Długość L 100 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,042 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083683 50X100
EAN / GTIN 4063565604645
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna i ułatwiająca recykling taśma samoprzylepna do pakowania.
tesa® 60416 Wysokiej jakości, cicho odwijająca się taśma opakowaniowa, zawierająca ogółem 55% materiałów pochodzących z recyklingu. Wytrzymały nośnik PET składa się w 90% z recyklatów pokonsumenckich i charakteryzuje się wysoką odpornością na przebicie oraz dobrą odpornością na temperaturę i wilgoć.
  • Proces produkcyjny wolny od rozpuszczalników
  • Do lekkich kartonów o masie maks. 10 kg
  • Dobra siła klejenia na różnych kartonach
  • Ułatwiająca recykling taśma klejąca, sprawdzona metodą INGEDE