Recyklovaná balíková lepicí páska, Transparentní, Šířka×délka (mm×m): 50X100

Artiklové číslo: 083683 50X100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 60416
Barva Hnědá
Sklad, vlhkost vzduchu min. 50 %
Sklad, vlhkost vzduchu max. 70 %
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 35 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 25 N/mm
Roztažnost 80 %
Pevnost v tahu 400 N/mm
Odolnost proti teplotám do 120 stupně
Liner k dispozici ne
Použití Balit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Tiché odvíjení; šetrné k životnímu
Délka L 100 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,042 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083683 50X100
EAN / GTIN 4063565604645
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelná lepicí páska na balíky, která se dobře recykluje.
tesa® 60416 Vysoce kvalitní balicí páska s nehlučným odvíjením, obsahuje 55 % recyklovaného materiálu. Robustní PET nosič je z 90 % vyroben z recyklátu ze spotřebitelského odpadu a vyznačuje se vysokou odolností proti proražení a dobrou teplotní a vlhkostní odolností.
  • Proces výroby bez rozpouštědel
  • Vhodné pro lehké krabice max. 10 kg
  • Dobrá pevnost lepidla na kartónech různé kvality
  • Lepicí páska vhodná k recyklaci, testovaná podle metody INGEDE