Bandă pentru ambalaj reciclată, transparent, Lăţime × lungime (mm×m): 50X100

Cod articol.: 083683 50X100
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 60416
Culoarea transparent
Umiditate de depozitare de 50 %
Umiditate de depozitare până la 70 %
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 25 N/mm
Capacitate de întindere 80 %
Rezistența la tracțiune 400 N/mm
Rezistență la temperatură max. 120 grad
Cu căptuşeală nu
Aplicaţie Pakowanie
Caracteristici Derulare fără zgomot; Rezistent la umezeală; ecologic
Lungime L 100 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,042 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083683 50X100
EAN / GTIN 4063565604652
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă universal aplicabilă și ușor de reciclat.
Bandă de ambalare tesa® 60416 de înaltă calitate, care se derulează silențios, cu un conținut total de 55% de material reciclat. Suportul robust din PET este compus în proporție de 90% din material reciclat post-consum și oferă o rezistență ridicată la perforare, precum și o bună rezistență la temperatură și umiditate.
  • Proces de producție fără solvenți
  • Potrivită pentru cutii de carton ușoare de până la 10 kg
  • Rezistență adezivă bună pe diferite calități de carton
  • Bandă adezivă reciclabilă, testată conform metodei INGEDE