{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 60416 | |
| Color | marrón | |
| Humedad relativa de almacenamiento mín. | 50 % | |
| Humedad relativa de almacenamiento máx. | 70 % | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 15 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 35 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 25 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 80 % | |
| Resistencia a la tracción | 400 N/mm | |
| Resistente a la temperatura hasta | 120 grados | |
| Con forro | no | |
| Aplicación | Embalar | |
| Características | Desarrollo silencioso; Resistente a la humedad; respetuoso con el | |
| Longitud L | 100 m | |
| Anchura B | 50 mm | |
| Espesor S | 0,042 mm |
| Número de artículo | 083683 50X100 | |
| EAN / GTIN | 4063565604645 | |
| Fabricante/responsable | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |