Taśma samoprzylepna do pakowania 50X50

Nr art.: 083644 50X50
(PLN 0,84 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 57180
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Papier
Środek klejący Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 75 N/mm
Rozciągliwość 8 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm
odporne na temperaturę do 40 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor brązowe
długość 50 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,1 mm
Liczba taśm samoprzylepnych 1
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Numer producenta 57180-00000-02

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma samoprzylepna do pakowania nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu odwijaczy, ciche rozwijanie.
Taśma tesapack® Paper ecoLogo® 57180 jest przyjazna dla środowiska, daje się odrywać ręcznie i jest wykonana w 60% z materiału pochodzenia biologicznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne