Verpackungs-Klebeband 50X50

Artikel-Nr.: 083644 50X50
(0,17 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 57180
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Papier
Klebmasse Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 75 N/mm
Dehnungsfähigkeit 8 %
Zugfestigkeit 500 N/mm
temperaturbeständig bis 40 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe braun
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,1 mm
Anzahl Klebebänder 1
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Herstellernummer 57180-00000-02

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend.
Das umweltfreundliche tesapack® Paper ecoLogo® 57180 ist von Hand einreißbar und aus 60% biobasiertem Material.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren