Lepilni trak za pakiranje 50X50

Št. art.: 083644 50X50
(0,17 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 57180
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Papir
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 75 N/mm
Raztegljivost 8 %
Natezna trdnost 500 N/mm
temperaturna obstojnost do 40 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva rjava
Dolžina 50 m
Širina 50 mm
Debelina 0,1 mm
Število lepilnih trakov 1
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083644 50X50
EAN/GTIN 4042448123671
Številka proizvajalca 57180-00000-02

Opis

Izvedba:

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, tiho odvijanje.
Okolju prijazen tesapack® Paper ecoLogo® 57180, ki ga lahko trgate z roko, je sestavljen iz 60 % materiala na naravni osnovi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli