Nastro adesivo da imballaggio 50X50

Codice art.: 083644 50X50
(0,17 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 57180
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 75 N/mm
Elasticità 8 %
Resistenza alla trazione 500 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 40 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore marrone
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,1 mm
Numero nastri adesivi 1
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Codice del produttore 57180-00000-02

Descrizione

Esecuzione:

Nastro adesivo da imballaggio universale, facile da srotolare, utilizzabile su tutti i comuni distributori manuali.
Il nastro ecologico tesapack® Paper ecoLogo® 57180 è facile da strappare con le mani ed è realizzato con bioprodotti al 60%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi