• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna, płócienna Heavy Duct Tape z recyklingu, szare, szer.×dł. (mm×m): 50X50

Nr art.: 083623 50X50
Cena za 1 sztuka (PLN 1,31 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
248 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heavy Duct Tape
Kolor Szare; Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Właściwości Ciche odwijanie; Do zrywania ręką; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,215 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083623 50X50
EAN / GTIN 4063565288562
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Wersje tesa® 60462 i tesa® 4615 są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i gwarantują przyczepność na różnych materiałach. Odrywane ręcznie, wodoodporne i trwałe.
Można stosować również na nierównych powierzchniach.
  • Nośnik składa się w 67% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR)
  • Przylega natychmiast z doskonałą przyczepnością do różnych materiałów, również na chropowatych powierzchniach
  • Delikatne rozwijanie i odrywanie ręką
  • Wodoodporna i trwała