Bandă adezivă cu ţesătură Heavy Duct Tape, gri, Lăţime × lungime (mm×m): 50X50

Cod articol: 083623 50X50
Preț per 1 buc. (0,23 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Adeziv Cauciuc de sinteză
Particularitate se rupe uşor cu mâna; impermeabil
Culoarea argintiu
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,215 mm
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 083623 50X50
EAN / GTIN 4063565288562
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

tesa® 60462 și tesa® 4615 sunt fabricate din material reciclat și garantează aderența la o gamă largă de materiale. Pot fi rupte uşor cu mâna, sunt rezistente la apă și durabile.
Utilizabilă și pe suprafeţe rugoase.
  • 67 % din materialul de suport este fabricat din materiale plastice reciclate (PCR)
  • Aderă imediat cu o aderență excelentă la o mare varietate de materiale, chiar și pe suprafețe dure
  • Derulare delicată și se poate rupe cu mâna
  • Rezistentă la apă și durabilă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă