Reciklirana ljepljiva traka Heavy Duct Tape, siva, Širina×Duljina (mm×m): 50X50

Artikl br.: 083623 50X50
Cijena po 1 Piece (0,26 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrana
ljepilo Sintetički kaučuk
Posebnost mogućnost kidanja rukom; odbija vodu
Boja srebrna
Duljina 50 m
širina 50 mm
Debljina 0,215 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083623 50X50
EAN / GTIN 4063565288562
Proizvođač/odgovorna osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 60462 i tesa® 4615 izrađene su od recikliranog materijala i osiguravaju prianjanje na različite materijale. Mogu se ručno trgati, vodootporne su i izdržljive.
Može se koristiti i na grubim površinama.
  • 67 % materijala nosača izrađeno je od reciklirane plastike (PCR)
  • Trenutačno prianja uz izvrsnu adheziju na širok raspon materijala, uključujući grube površine
  • Lagano se nanosi i može se trgati rukom
  • Vodoodbojno i izdržljivo