Reciklirani lepilni trak, ojačan s tkanino Heavy Duct Tape, sive, Širina×dolžina (mm×m): 50X50

Št. art.: 083623 50X50
Cena na 1 kos (0,24 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranska
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Posebnosti možnost trganja z roko; vodoodbojno
Barva srebrna
Dolžina 50 m
Širina 50 mm
Debelina 0,215 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083623 50X50
EAN/GTIN 4063565288562
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Trakova tesa® 60462 in tesa® 4615 sta narejena iz recikliranega materiala in zagotavljata oprijem na številne materiale. Lahko se trgata ročno, sta vodoodbojna in trpežna.
Tudi za uporabo na hrapavih površinah.
  • 67 % nosilnega materiala je narejenega iz reciklirane plastike (PCR)
  • Takoj se prilepi z odlično oprijemljivostjo na različne materiale, tudi na grobih površinah
  • Nežno odvijanje in trganje z roko
  • Vodoodbojen in trpežen