• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tkaninowa taśma klejąca zestaw 3-elementowy, pomarańczowy, szer.×dł. (mm×m): 50X25

Nr art.: 083616 50X25
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 6,08 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 4671
Kolor Pomarańczowy
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 3 szt.
Rodzaj tkaniny, płótno 120 siateczka
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,35 N/mm
Rozciągliwość 9 %
Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 140 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Mocowanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; Właściwości fluorescencyjne
Długość L 25 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083616 50X25
EAN / GTIN 4042448180728
Numer producenta 04671-00067-10
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Taśma tesa® 4671 ma wiskozowe podłoże, nie odbija światła, jest fluorescencyjna i nadaje się do niemal każdego rodzaju zastosowania. Można ją łatwo odrywać ręcznie, daje się usuwać bez pozostawiania śladów, przykleja się również na nierównych powierzchniach i nadaje się do opisywania.
Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.
Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwnych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.