• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta adhesiva de tejido Juego de 3 piezas, naranja, Ancho×Longitud (mm×m): 50X25

Número de artículo: 083616 50X25
Establecer precio 3 unidades (1,17 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 4671
Color naranja
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Humedad de almacenamiento hasta 70 %
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 35 °C
Cantidad de cintas adhesivas 3 ud.
Finura de la tela, Tejido 120 malla
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 0,35 N/mm
Capacidad de estiramiento 9 %
Resistencia a la tracción 7 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 140 grados
Con forro no
Intervalo de aplicación Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Marcación
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Fluorescente; Resistente a la abrasión; Rotulable
Longitud L 25 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,28 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083616 50X25
EAN / GTIN 4042448180728
Número del fabricante 04671-00067-10
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La tesa® 4671 tiene un tejido soporte de lana celular, es antirreflectante, fluorescente y apropiada para prácticamente cualquier tipo de aplicación. Se puede romper fácilmente a mano, se puede retirar sin dejar residuos, se adhiere también en superficies rugosas y se puede rotular.
Con la cinta textil tesa® 4671 en colores neón puede superar de forma segura y fiable diversas tareas. Especialmente indicada para marcar diversos elementos o para áreas de eventos.
La cinta textil tesa® 4671 está disponible en colores neón fosforescentes. A menudo, los especialistas la usan para el marcado visible de elementos desplazables o en el curso de diversos eventos. Es apropiada para una gran diversidad de aplicaciones, tales como marcado, fijación, sujeción o agrupación. tesa® 4671 se puede romper cómodamente a mano y rotular fácilmente, no refleja y es maleable. La combinación de tejido recubierto de acrilato y una masa adhesiva de caucho natural proporciona una elevada resistencia a la abrasión. La cinta textil se puede retirar sin dejar residuos y está disponible en los siguientes colores: verde neón, amarillo neón, naranja neón y rosa neón.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.