Weefselversterkte tape Set 3-delig 50X25

Artikelnummer: 083616 50X25
Korting
83,20 €
Prijs instellen 3 Stuk (0,53 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4671
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Weefselfijnheid 120 mesh
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,35 N/mm
Rekbaarheid 9 %
Trekvastheid 7 N/mm
temperatuurbestendig tot 140 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur oranje
Lengte 25 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,28 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083616 50X25
EAN/GTIN 4042448180810
Nummer fabrikant 04671-00067-10

Omschrijving

Uitvoering:

Tesa® 4671 heeft een dragerweefsel van celwol, reflecteert niet, is fluorescerend en geschikt voor nagenoeg elke toepassing. Het kan gemakkelijk met de hand worden ingescheurd, is verwijderbaar zonder resten achter telaten, hecht ook op ruwe oppervlakken en kan van schrift worden voorzien.
Met de weefselband tesa® 4671 in neon kleuren voert u verschillende taken veilig en betrouwbaar uit- met name bij het markeren van verschillende elementen of in de evenementensector!
De weefselband tesa® 4671 is verkrijgbaar in fluorescerende neon kleuren en wordt door monteurs vaak gebruikt voor het zichtbaar markeren van verschoven elementen of in het kader van evenementen. Het is geschikt voor allerlei toepassingen zoals markeren, fixeren, bevestigen of bundelen. Tesa® 4671 kan comfortabel met de hand worden ingescheurd, eenvoudig worden beschreven, is niet reflecterend en is vormbaar. De combinatie van weefsel met acrylaatcoating en een lijmmassa van natuurrubber zorgt voor een hoge slijtvastheid. De weefselband kan zonder resten worden verwijderd en is leverbaar in de volgende kleuren: neongroen, neongeel, neonoranje en neonroze.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.