{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu luminos | |
| Denumirea producătorului | 4671 | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Umiditate de depozitare până la | 70 % | |
| Temperatură de depozitare de | 15 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 35 °C | |
| Număr de benzi adezive | 3 buc. | |
| Fineţea ţesăturii, Ţesătură | 120 mesh | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,35 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 9 % | |
| Rezistența la tracțiune | 7 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 140 grad | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Fixare; Znakowanie | |
| Caracteristici | Fluorescent; Rezistent la abraziune; Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 25 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,28 mm |
| Cod articol | 083616 50X25 | |
| EAN / GTIN | 4042448180728 | |
| Număr producător | 04671-00067-10 | |
| Producător/responsabil | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |