Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową, gwint przyłączeniowy: M10

Nr art.: 083586 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 300 mm
gwint przyłączeniowy M10×1
⌀ węża 16 mm
Ciśnienie rozrywające węża 1 000 bar
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083586 M10
EAN / GTIN 4016553254001
Numer producenta 32 540 01
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Pasuje do:

Smarownice z gwintem M10×1.