Panserslange til hydraulikgribemundstykke med 4 klør, Tilslutningsgevind: M10

Art.-nr.: 083586 M10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutningsgevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt 300 mm
Tilslutningsgevind M10×1
Slange-⌀ 16 mm
Sprængtryk, slange 1.000 bar
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083586 M10
EAN/GTIN 4016553254001
Producentnummer 32 540 01
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Passer til:

Fedtsprøjter med tilslutningsgevind M10×1.