Armirano crijevo s hidrauličkim priključkom s 4 čeljusti, Priključni navoj: M10

Artikl br.: 083586 M10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ukupno 300 mm
Priključni navoj M10×1
⌀ crijeva 16 mm
Tlak pucanja cijevi 1.000 bar
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083586 M10
EAN / GTIN 4016553254001
Broj proizvođača 32 540 01
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Odgovara:

Ručne mazalice s priključnim navojem M10×1.