{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ přípojky, Výstup | Závit | |
| Velikost | M10 | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Materiál hadice | Ocel | |
| Celková délka | 0,3 m | |
| Tlak při roztržení max. | 1 000 bar | |
| Přípojka | Výstup | |
| Vhodné pro | Kapaliny |
| Katalogové číslo | 083586 M10 | |
| EAN / GTIN | 4016553254001 | |
| Číslo výrobce | 32 540 01 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |