Lejki do napełniania, Typ: 1

Nr art.: 083541 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
512 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Einfüll-Trichter, Typ: 1
Kolor Czerwony
Materiał sita stal stopowa
Długość przewodu wylotowego 330 mm
Wąż elastyczny tak
Rodzaj produktu Lejek
Średnica zewnętrzna 160 mm
Właściwości Z wylotem wymiennym; Nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi; Z wężem wylotowym; Z sitem
Materiał z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Możliwość użycia do Benzyna; Chłodziwa; Ciecze zawierające kwasy; Etanol; Glikol; Kerozyna; Olej grzewczy; Paliwo; Płyn hamulcowy; Woda słona; olej; substancje chemiczne; Środek do ochrony przez zamarzaniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Numer producenta 81161
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Lejki ze zdejmowanym wylotem.⌀ lejka 160 mm.
Lejek z tworzywa sztucznego z nasadzanym sitem ze stali stopowej i ze zdejmowanym, giętkim wężem wylotowym.
Kompatybilność:
nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi
, odporny na działanie olejów i kwasów, chemikaliów, benzyny, paliwa, nafty i oleju opałowego. Ponadto odporny na działanie słonej wody, cieczy hamulcowych, etanolu i glikolu oraz chłodziw i środków przeciw zamarzaniu. Wytrzymałość temperaturowa: od -20°C do 80°C.