{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | Einfüll-Trichter, Typ: 1 | |
| Väri | pun. | |
| Siivilän materiaali | ruostumaton teräs | |
| Poistoletkun pituus | 330 mm | |
| Joustava letku | kyllä | |
| Tuotetyyppi | suppilo | |
| Ulkohalkaisija | 160 mm | |
| Ominaisuudet | vaihdettava nokka; elintarvikekelpoinen; poistoletku; siivilä | |
| Materiaali | muovia | |
| Käyttölämpötila min. | −20 °C | |
| Käyttölämpötila maks. | 80 °C | |
| Soveltuu | bensiini; etanoli; glykoli; happopitoiset nesteet; jarruneste; jäähdytysaine; kemikaalit; kerosiini; lämmitysöljy; pakkasneste; polttoaine; suolavesi; öljy |
| Tuotekoodi | 083541 1 | |
| EAN / GTIN | 4024937811610 | |
| Valmistajan numero | 81161 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |