Betöltő tölcsér, Típus: 1

Cikkszám: 083541 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Műanyag
Típus 1
Kifolyócső hossza 330 mm
Termék fajtája Tölcsér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Gyártó száma 81161
Gyártó/felelős személy Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Tölcsér levehető kifolyóval. Tölcsér ⌀ 160 mm.
Műanyag tölcsér integrált nemesacél szűrővel és levehető, rugalmas kifolyótömlővel.
Összeférhetőség:
Élelmiszerekhez alkalmas
, olaj- és saválló, vegyszereknek, benzinnek, üzemanyagnak, kerozinnak és fűtőolajnak ellenáll. Sós víznek, fékfolyadéknak, etanolnak, glikolnak és hűtőfolyadéknak ill. fagyállónak szintén ellenáll. Hőálló: -20 °C – 80 °C.